エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
51.3L 折畳コンテナ(蓋付薄型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76519513
品番
EA506AA-517
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,084
販売価格(税別)
¥
6,440
バスケットに入れる
最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現
ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。
積み重ね可能
仕様
●容量(L):51.3●外寸(mm):530×366×336●内寸(mm):494×336×311●有効内寸:493×335×311mm●材質:ポリプロピレン●色:透明/ブルー●圧縮荷重:4.70kN(480kgf)●折りたたみ時全高:71mm
アズワン品番
65-2131-89