エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
27.4L 折畳コンテナ(窓開)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76519529
品番
EA506AA-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,084
販売価格(税別)
¥
6,440
バスケットに入れる
スライド扉式
積み重ね可能
一面のみ窓が開き、積み重ね状態でもラックの様に内容物の出し入れが可能です。
仕様
●容量:27.4L●外寸(mm):440×318×248●内寸(mm):406×284×238●有効内寸:406×284×229mm●材質:PP+PC(扉)●色:ブルー●圧縮荷重:7.03kN(717kgf)●折りたたみ時全高:85mm
アズワン品番
65-2131-78