エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
51.1L 折畳コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76519547
品番
EA506AA-85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,488
販売価格(税別)
¥
4,080
バスケットに入れる
積み重ね可能
仕様
●容量:51.1L●外寸(mm):530×366×321●内寸(mm):491×333×311●有効内寸:491×332×303mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:8.88kN(950kgf)●折りたたみ時全高:79mm
アズワン品番
65-2131-37