エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
33.0L 折畳コンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76519635
品番
EA506AJ-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
積み重ね可能(3段まで)
使わないときは折りたたんで薄くできます。
仕様
●容量:33L●外寸(mm):348×474×240(H)●折りたたみサイズ:348×474×53(H)mm●重量:1.5kg●カラー:ブルー●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
65-2132-06
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76519635
EA506AJ-11
76519678
EA506AJ-21
11.8L 折畳コンテナ
エスコ
1台
¥
2,720
税込
¥
2,992
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)