33.0L 折畳コンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76519669 品番EA506AJ-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

積み重ね可能(3段まで)
使わないときは折りたたんで薄くできます。

仕様●容量:33L●外寸(mm):348×474×240(H)●折りたたみサイズ:348×474×53(H)mm●重量:1.5kg●カラー:イエロー●材質:ポリプロピレン アズワン品番65-2132-09

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76519669 EA506AJ-14 76519714 EA506AJ-25 11.8L 折畳コンテナ エスコ 11.8L 折畳コンテナ エスコ 1台 2,720 税込2,992 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする