11.8L 折畳コンテナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76519678 品番 EA506AJ-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,871
販売価格(税別)
2,610

積み重ね可能
ふた、タイトルシール付
使わないときは折りたたんで薄くできます。

仕様●容量:11.8L●外寸(mm):258×358×177(H)●折りたたみサイズ:258×358×48(H)mm●重量:900g●カラー:ブルー●材質:ポリプロピレン アズワン品番65-2132-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする