エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
11.8L 折畳コンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●容量:11.8L●外寸(mm):258×358×177(H)●折りたたみサイズ:258×358×48(H)mm●重量:900g●カラー:グリーン●材質:ポリプロピレン
注文コード
76519687
品番
EA506AJ-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
積み重ね可能
ふた、タイトルシール付
使わないときは折りたたんで薄くできます。
仕様
●容量:11.8L●外寸(mm):258×358×177(H)●折りたたみサイズ:258×358×48(H)mm●重量:900g●カラー:グリーン●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
65-2132-11
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76519687
EA506AJ-22
76519678
EA506AJ-21
11.8L 折畳コンテナ
エスコ
1台
¥
2,610
税込
¥
2,871
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)