エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
11.8L 折畳コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76519705
品番
EA506AJ-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,871
販売価格(税別)
¥
2,610
バスケットに入れる
積み重ね可能
ふた、タイトルシール付
使わないときは折りたたんで薄くできます。
仕様
●容量:11.8L●外寸(mm):258×358×177(H)●折りたたみサイズ:258×358×48(H)mm●重量:900g●カラー:ピンク●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
65-2132-13