エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
11.8L 折畳コンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●容量:11.8L●サイズ:外寸:350×250×170(H)mm、内寸:325×228×160(H)mm●折りたたみ時サイズ:350×250×42(H)mm●色:黄●材質:ポリプロピレン●耐荷重:5kg●重量:670g
注文コード
76519723
品番
EA506AJ-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
収納性に優れたコンパクトな折りたたみ式コンテナです。
積み重ね可能(3段まで)
仕様
●容量:11.8L●サイズ:外寸:350×250×170(H)mm、内寸:325×228×160(H)mm●折りたたみ時サイズ:350×250×42(H)mm●色:黄●材質:ポリプロピレン●耐荷重:5kg●重量:670g
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76519723
EA506AJ-3
49967207
EA506AJ-2
350x250x170mm/11.8L 折畳コンテナ(緑)
エスコ
1個
¥
1,870
税込
¥
2,057
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)