エスコ
エスコの コンテナー
エスコの コンテナ用オプション
エスコの 仕切板
自在仕切板用アタッチメント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
76520125
品番
EA508AY-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
長さ(mm)
40
高さ(mm)
20
厚さ(mm)
20
色
透明
仕様
●サイズ:40×20×20(H)mm●入数:10個●材質:ポリスチレン
アズワン品番
65-2132-59