エスコ
エスコの 加熱・冷却・クーラーボックス
エスコの 実験研究用クーラーボックス/容器
細口PFA容器(耐熱・耐薬
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76520195
品番
EA508CA-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
細口タイプ
中栓につまみを付け、取り外しが簡単
オートクレーブや乾熱滅菌にも安心してお使いいただけます。
仕様
●容量:250ml●胴径:62.6mm●高さ:127mm●フタ内径:23mm●材質:フッ素樹脂(テフロン)●入数:1個
アズワン品番
65-2132-62