丸型容器(PFA)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76520405 品番 EA508FA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,520
販売価格(税別)
13,200

ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。
耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。
優れた非粘着性と低摩擦性があります。
低い誘電率と高い電気抵抗があります。
極低温の耐衝撃性に優れています。
酸素や微生物のアタックに対して不活性です。
化学的に不活性でかつ純粋です。
難燃性

仕様●仕様:本体●容量:480ml●外寸サイズ(mm):Φ93×88●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●連続最高使用温度:260℃●重量(g):188●内寸サイズ(mm):Φ87.5×83.5 アズワン品番65-2133-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする