エスコ
エスコの 加熱・冷却・クーラーボックス
エスコの 実験研究用クーラーボックス/容器
保存容器(丸型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76520947
品番
EA508FC-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥748
販売価格(税別)
¥
680
バスケットに入れる
丸型
食品・乾物・お菓子・味噌・汁・ドレッシング等にお使いいただけます。
ふたに日付が管理できるdayメモリー付
仕様
●容量(L):4.8●胴径(mm):208●高さ(mm):199●材質:本体:ポリプロピレンフタ:ポリエチレン
アズワン品番
65-2133-68