エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
工具袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(mm):345×210(H)●ポケット数:10
注文コード
76522173
品番
EA509-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥567
販売価格(税別)
¥
515
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ビニール製
ボタン付
折り畳み可
寸法(縦×横)(mm)
210×345
ポケット数
10
色
オレンジ
仕様
●サイズ(mm):345×210(H)●ポケット数:10
材質(本体)
ビニール
アズワン品番
65-2134-85