エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬台車
エスコの 運搬台車用部品・オプション
[EA520BD-21用] プレート(横締め専用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76522295
品番
EA520BD-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥655
販売価格(税別)
¥
595
バスケットに入れる
【EA520BD-21用】プレート(横締め専用)
横締め専用プレートを使用することで、ベルトを横方向に引き出して荷物の固定ができます。嵩張る荷物、段積みできない荷物の運搬固定に最適です。
付属品
固定用ネジ×2本
材質
鉄(3価クロームメッキ)
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
32×30
型番
LF-OP1
メーカー
中発販売
アズワン品番
65-2135-74