エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの 鉄工ヤスリ
鉄工やすり(コーティング/中目)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
76522539
品番
EA521PT-15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,780
販売価格(税別)
¥
9,800
バスケットに入れる
複目
柄付
仕様
●全長(mm):260・275・280●刃長(mm):150●粗さ:中目●形状(mm):平:16×4半丸:16×5丸:Φ6●材質:合金工具鋼(SKS-8)●形状:平・半丸・丸(3本セット)
アズワン品番
65-2136-19