鉄工やすり(5種/中目)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード76522548 品番EA521TW-15D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,768
販売価格(税別)
8,880

複目
柄付

仕様●全長:190mm●刃長:150mm●粗さ:中目●形状(mm):平:16×4半丸:16×4.5丸:Φ6角:6三角:12●材質:合金工具鋼(SKS-8)●形状:平・半丸・丸・角・三角(5本組) アズワン品番65-2136-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする