EA521VL-21 精密やすり(4種/中目) エスコ 76522566 EA521VL-21 精密やすり(4種/中目) エスコ 76522566 EA521VL-21 精密やすり(4種/中目) エスコ 76522566

精密やすり(4種/中目)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード76522566 品番EA521VL-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,755
販売価格(税別)
7,050

平・半丸・丸・三角

仕様●全長(mm):140●刃長(mm):70●粗さ:中目●形状(mm):平(4.8×1.1)半丸(5.1×1.5)丸(Φ2.8)三角(3.5) アズワン品番65-2136-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする