エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの 精密ヤスリ
精密やすり(4種/中目)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
仕様
●全長(mm):180●刃長(mm):90●粗さ:中目●形状(mm):平(6.0×1.3)半丸(5.9×2.0)丸(Φ3.2)三角(4.2)
注文コード
76522584
品番
EA521VL-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,614
販売価格(税別)
¥
8,740
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
平・半丸・丸・三角
仕様
●全長(mm):180●刃長(mm):90●粗さ:中目●形状(mm):平(6.0×1.3)半丸(5.9×2.0)丸(Φ3.2)三角(4.2)
アズワン品番
65-2136-30