EA522AC-13 油砥石セット・天然(中・細・極目 エスコ 76522645 EA522AC-13 油砥石セット・天然(中・細・極目 エスコ 76522645

油砥石セット・天然(中・細・極目

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード76522645 品番EA522AC-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,850
販売価格(税別)
13,500

天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
希少価値の高い良質な天然砥石です。
アーカンサスストーン
オイル(112g)付
木箱付(185×130×65mm)

仕様●粒度:#400〜#600/#800〜#1000/#2000〜3000●仕様:中目/細目/極細目●サイズ(mm):152×41×13 アズワン品番65-2136-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油砥石(スティック・角)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/490/
2023-03-23

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする