三面油砥石セット(粗・中・細目)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 仕様●粒度:#120〜320/#400〜#600/#800〜#1000●仕様:粗目/中目/細目●サイズ(mm):254×41×13●材質:合成・酸化アルミニウム 注文コード76522837 品番EA522AH-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,730
販売価格(税別)
14,300
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

オイル(112g)付
小箱ケース(310×70×45mm)
希少価値の高い良質な天然砥石です。

仕様●粒度:#120〜320/#400〜#600/#800〜#1000●仕様:粗目/中目/細目●サイズ(mm):254×41×13●材質:合成・酸化アルミニウム アズワン品番65-2136-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油砥石(スティック・角)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/490/
2023-03-23

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする