エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ(グリップ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76523546
品番
EA526B-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,070
販売価格(税別)
¥
13,700
バスケットに入れる
スイベルヘッド付
円形、楕円形の固定、拡張に。
樹脂グリップ付
スライドバーには握りやすい樹脂グリップが付いてます
仕様
●口の開き(mm):0〜300●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):1179●レールサイズ(mm):30×15●重量(g):2950●材質:スチール
アズワン品番
65-2137-47