エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの コンビネーションプライヤ
コンビネーションプライヤー(グリップ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
76524395
品番
EA532KN-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。
先端部でナメたネジも回せます。
5段階のプッシュボタン調整機構
頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性
仕様
●パイプ径:5/32”〜7/8”●ナット対辺(mm):4〜22●全長(mm):200●重量(g):280●材質:クロムバナジウム電気鋼●ハンドル仕様:コンフォート
アズワン品番
65-2138-70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76524395
EA532KN-11
18980346
EA532KN-11A
コンビネーションプライヤー (コンフォートグリップ)
エスコ
1丁(1丁)
¥
5,680
税込
¥
6,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)