EA534GZ-1 電工ペンチ エスコ 76524456 EA534GZ-1 電工ペンチ エスコ 76524456 EA534GZ-1 電工ペンチ エスコ 76524456 EA534GZ-1 電工ペンチ エスコ 76524456 EA534GZ-1 電工ペンチ エスコ 76524456

電工ペンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード76524456 品番EA534GZ-1
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,090円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,135
販売価格(税別)
2,850

クッション付ハンドル
耐久性のある研削硬化鋼刃
RoHS対応品

仕様●全長(mm):190●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.3 アズワン品番65-2138-79 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする