エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ニッパー
エスコの 精密ニッパー
精密ニッパー(セミフラッシュ/ESD)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
76524553
品番
EA535TA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,410
販売価格(税別)
¥
13,100
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードハンドル
ミニテーパーレーリーフヘッド
レリーフとは、薄刃設計で刃先は薄く作られており、狭い箇所への切断作業に最適です。
バネ付
仕様
●切断形状:セミフラッシュ●切断能力(mm):軟銅線:0.2〜1.1●全長(mm):115●材質:炭素鋼
アズワン品番
65-2138-90