エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ニッパー
エスコの 精密ニッパー
精密ニッパー(フラッシュ/ESD)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
76524578
品番
EA535TA-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,550
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードハンドル
ミニオーバルヘッド
オーバルとは、切断するためのスペースが十分にある際は、一番使いやすい形状で耐久性に優れています。
バネ付
仕様
●切断形状:フラッシュ●切断能力(mm):軟銅線:0.1〜1.25●全長(mm):115●材質:炭素鋼
アズワン品番
65-2138-93