精密ニッパー(フラッシュ/ESD)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード76524657 品番EA535TL-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードハンドル
アングル
アングルとは、刃が切断物に対して平行に当たるように設計されており、切断するためのスペースが十分にない狭い箇所で角度をつけて切断できます。
バネ付

仕様●切断形状:フラッシュ●切断能力(mm):軟銅線:0.1〜0.8●全長(mm):124●材質:炭素鋼●切断角度:50° アズワン品番65-2138-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする