エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ニッパー
エスコの スタンダードニッパー
スタンドオフ付ニッパー(フラッシュ/ESD)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
76524684
品番
EA535TT-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,250
販売価格(税別)
¥
17,500
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロングハンドル
スタンドオフ
0.5mm残して切断します。
バネ付
仕様
●切断形状:フラッシュ●切断能力(mm):軟銅線:0.2〜0.64●全長(mm):148●材質:炭素鋼●切断角度:45°
アズワン品番
65-2138-76