エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ニッパー
エスコの スタンダードニッパー
スタンドオフ付ニッパー(フラッシュ/ESD)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
76524709
品番
EA535TT-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロングハンドル
スタンドオフ
0.5mm残して切断します。
バネ付
仕様
●切断形状:フラッシュ●切断能力(mm):軟銅線:0.2〜0.64●全長(mm):148●材質:炭素鋼●切断角度:90°
アズワン品番
65-2139-01