エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ペンチ
エスコの ラジオペンチ
ラジオペンチ(穴付/圧着付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
76524745
品番
EA537GZ-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,311
販売価格(税別)
¥
3,010
バスケットに入れる
クッション付ハンドル
グリップ、ストリップ、圧着、切断、フォーム/ループの5つの機能が使えます。
RoHS対応品
仕様
●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ線、軟線、中硬線、硬線:1.6●全長(mm):165●ストリップ能力:Φ1.2〜1.6mm●圧着範囲(mm
2
):1.3〜2.0
アズワン品番
65-2139-05
RoHS指令(10物質対応)
対応