圧着ペンチ(防水形圧着スリーブ用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード76524928 品番EA538AA-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,520
販売価格(税別)
23,200

防水形圧着端子(SR)、防水形圧着接続子(SB)専用

仕様●圧着範囲(mm2):0.5・1.25・2・5.5●全長(mm):260●重量(g):560 アズワン品番65-2139-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする