[丸形] 裸圧着端子

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 仕様●材質:無酸素銅(電気すずめっき)●型式:1.25-3.5S●抱合範囲(単線)mm:0.57〜1.44●抱合範囲(撚線)mm2:0.25〜1.65●入数:20個●サイズ:Φd2:3.7mm 注文コード76525077 品番EA538MA-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥666
販売価格(税別)
605
この商品は仕様・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:無酸素銅(電気すずめっき)●型式:1.25-3.5S●抱合範囲(単線)mm:0.57〜1.44●抱合範囲(撚線)mm2:0.25〜1.65●入数:20個●サイズ:Φd2:3.7mm 種類裸圧着端子 端子形状丸形 アズワン品番65-2139-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする