エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの 丸形圧着端子
[丸形] 裸圧着端子
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
仕様
●材質:無酸素銅(電気すずめっき)●型式:1.25-4●抱合範囲(単線)mm:0.57〜1.44●抱合範囲(撚線)mm2:0.25〜1.65●入数:20個●サイズ:Φd2:4.3mm
注文コード
76525113
品番
EA538MA-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:無酸素銅(電気すずめっき)●型式:1.25-4●抱合範囲(単線)mm:0.57〜1.44●抱合範囲(撚線)mm2:0.25〜1.65●入数:20個●サイズ:Φd2:4.3mm
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
アズワン品番
65-2139-43
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表