エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの その他形状圧着端子
[丸形] 絶縁圧着端子(赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
仕様
●型式:1.25-5●抱合範囲(撚線)mm2:0.3〜1.65●入数:10個●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート●カラー:レッド●サイズ:d2:Φ5.3mm
注文コード
76525488
品番
EA538MB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS対応品
仕様
●型式:1.25-5●抱合範囲(撚線)mm2:0.3〜1.65●入数:10個●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート●カラー:レッド●サイズ:d2:Φ5.3mm
アズワン品番
65-2139-59
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表