エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの その他形状圧着端子
[丸形] 絶縁圧着端子(青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
仕様
●型式:2-3.5●抱合範囲(撚線)mm2:1.04〜2.63●入数:10個●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート●カラー:ブルー●サイズ:d2:Φ3.7mm
注文コード
76525506
品番
EA538MB-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS対応品
仕様
●型式:2-3.5●抱合範囲(撚線)mm2:1.04〜2.63●入数:10個●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート●カラー:ブルー●サイズ:d2:Φ3.7mm
アズワン品番
65-2139-61
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表