[丸形] 絶縁圧着端子(黄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 仕様●型式:5.5-5●抱合範囲(撚線)mm2:2.63〜6.64●入数:5個●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート●カラー:イエロー●サイズ:d2:Φ5.3mm 注文コード76525576 品番EA538MB-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥666
販売価格(税別)
605
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

RoHS対応品

仕様●型式:5.5-5●抱合範囲(撚線)mm2:2.63〜6.64●入数:5個●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート●カラー:イエロー●サイズ:d2:Φ5.3mm アズワン品番65-2140-09 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする