エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの その他形状圧着端子
耐熱閉端接続子(防災用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
仕様
●材質:端子部:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:架橋ポリエチレン●型式:2HP●作業温度範囲:0〜40℃●絶縁体使用温度範囲:-40〜75℃●全長(mm):20●入数:100個●抱合範囲(単線)mm:0.9〜1.2●抱合範囲(撚線)mm2:0.5〜1.25
注文コード
76525646
品番
EA538MC-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,556
販売価格(税別)
¥
5,960
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
撚線を接続する場合は、別売の補助銅スリーブに撚線を挿入してから圧着してください
仕様
●材質:端子部:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:架橋ポリエチレン●型式:2HP●作業温度範囲:0〜40℃●絶縁体使用温度範囲:-40〜75℃●全長(mm):20●入数:100個●抱合範囲(単線)mm:0.9〜1.2●抱合範囲(撚線)mm2:0.5〜1.25
アズワン品番
65-2140-12
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表