EA538MD-21 屋内ジョイントボックス エスコ 76525759 EA538MD-21 屋内ジョイントボックス エスコ 76525759 EA538MD-21 屋内ジョイントボックス エスコ 76525759

屋内ジョイントボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 仕様●サイズ:L:128mml:105mmW:77mmt:47mm●最高使用温度:75℃●材質:軟質塩化ビニル●耐電圧:3000V 注文コード76525759 品番EA538MD-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥303
販売価格(税別)
275
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。
結束部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。
背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。
ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。
二重天井内先行配線にも最適です。

仕様●サイズ:L:128mml:105mmW:77mmt:47mm●最高使用温度:75℃●材質:軟質塩化ビニル●耐電圧:3000V アズワン品番65-2140-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする