エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着スリーブ
エスコの E型(リングスリーブ)
[中] リングスリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(15個)
注文コード
76525786
品番
EA538MD-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
終端重ね合わせ用スリーブ
JIS規格品
仕様
●型式:中●呼称断面積(mm2):8●最大使用電流(A):30●入数:15個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5
アズワン品番
65-2140-15
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表