エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着スリーブ
エスコの E型(リングスリーブ)
[大] リングスリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
76525795
品番
EA538MD-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
終端重ね合わせ用スリーブ
JIS規格品
仕様
●型式:大●呼称断面積(mm2):14●最大使用電流(A):30●入数:10個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5
アズワン品番
65-2140-16
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表