エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの その他形状圧着端子
[差込形] ピン端子(雄)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
76525899
品番
EA538ME-3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●抱合範囲撚線(mm2):2●全長(mm):27.7●入数:5個●材質:無酸素銅管(電気すずメッキ)+ナイロン●絶縁体使用温度範囲:-40℃〜105℃●定格電圧:300V
アズワン品番
65-2139-95
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表