エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの その他形状圧着端子
[差込形] ピン端子(雄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
76525917
品番
EA538ME-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●抱合範囲(撚線)mm2:0.5〜0.75●全長(mm):26.5●入数:5個●材質:端子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン●形状:雄
アズワン品番
65-2139-97
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表