エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの その他形状圧着端子
[差込形] ピン端子(雌)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
仕様
●抱合範囲(撚線)mm2:0.5〜0.75●全長(mm):24.5●入数:5個●材質:端子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン●形状:雌
注文コード
76525926
品番
EA538ME-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●抱合範囲(撚線)mm2:0.5〜0.75●全長(mm):24.5●入数:5個●材質:端子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン●形状:雌
アズワン品番
65-2139-98
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表