エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着スリーブ
エスコの B型(突合せ用)圧着スリーブ
[防水形] 圧着スリーブ(熱収縮)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
仕様
●型式:2218●撚線:0.3〜0.5mm
2
●全長(mm):25●入数:5個●材質:スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、被覆部:ポリエチレン●色:黄
注文コード
76525935
品番
EA538MF-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
熱収縮タイプ(収縮温度:120℃)
圧着作業後に絶縁被覆部分にヒートガン等で熱を加えて収縮させると、被覆内部の接着剤が溶融し、電線と絶縁被覆が密着され防水・防じん効果が得られます。
仕様
●型式:2218●撚線:0.3〜0.5mm
2
●全長(mm):25●入数:5個●材質:スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、被覆部:ポリエチレン●色:黄
アズワン品番
65-2139-63
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表