エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着スリーブ
エスコの B型(突合せ用)圧着スリーブ
絶縁圧着スリーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
仕様
●型式:1.25●抱合範囲(撚線)mm2:0.3〜1.65●全長(mm):25.5●入数:100個●材質:端子部:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート
注文コード
76525969
品番
EA538MF-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●型式:1.25●抱合範囲(撚線)mm2:0.3〜1.65●全長(mm):25.5●入数:100個●材質:端子部:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表