エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着スリーブ
エスコの B型(突合せ用)圧着スリーブ
絶縁圧着スリーブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
仕様
●型式:5.5●抱合範囲(撚線)mm2:2.63〜6.64●全長(mm):27.5●入数:5●材質:スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニル
注文コード
76526014
品番
EA538MF-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●型式:5.5●抱合範囲(撚線)mm2:2.63〜6.64●全長(mm):27.5●入数:5●材質:スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニル
アズワン品番
65-2140-40
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表