エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの Y型(先開型)圧着端子
[Y形] 裸圧着端子
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
仕様
●型式:0.75-3.5●材質:無酸素銅(電気すずめっき)●撚線:0.3〜0.75mm
2
●単線:-●入数:20個●サイズ:d2:3.7mm
注文コード
76526039
品番
EA538MG-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●型式:0.75-3.5●材質:無酸素銅(電気すずめっき)●撚線:0.3〜0.75mm
2
●単線:-●入数:20個●サイズ:d2:3.7mm
種類
裸圧着端子
アズワン品番
65-2140-42
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表