エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの Y型(先開型)圧着端子
[Y形] 絶縁圧着端子(青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
仕様
●型式:44597●撚線:1.04〜2.63mm
2
●全長:21.5mm●入数:10個●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート●色:青●サイズ:d2:5.3mm
注文コード
76526145
品番
EA538MH-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●型式:44597●撚線:1.04〜2.63mm
2
●全長:21.5mm●入数:10個●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート●色:青●サイズ:d2:5.3mm
アズワン品番
65-2140-59
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表