EA538MN-13 [TC形] 裸圧着端子(キャップ付) エスコ 76526389 EA538MN-13 [TC形] 裸圧着端子(キャップ付) エスコ 76526389 EA538MN-13 [TC形] 裸圧着端子(キャップ付) エスコ 76526389

[TC形] 裸圧着端子(キャップ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 仕様●型式:2-16V-ST●抱合範囲(単線)mm:1.14〜1.82●抱合範囲(撚線):1.04〜2.63mm2 AWG16-14●入数:5個●寸法:ΦF:1.9mml:16.0mmL:24.5mmE:4.5mmΦD:4.2mmΦd:2.3mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、キャップ:軟質塩化ビニル 注文コード76526389 品番EA538MN-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥666
販売価格(税別)
605
この商品は仕様・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●型式:2-16V-ST●抱合範囲(単線)mm:1.14〜1.82●抱合範囲(撚線):1.04〜2.63mm2 AWG16-14●入数:5個●寸法:ΦF:1.9mml:16.0mmL:24.5mmE:4.5mmΦD:4.2mmΦd:2.3mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、キャップ:軟質塩化ビニル アズワン品番65-2140-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする