エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの フェルール(棒端子)圧着端子
[TC形] 裸圧着端子(キャップ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
仕様
●型式:5.5-15-ST●抱合範囲(単線)mm:1.82〜2.89●抱合範囲(撚線):2.63〜6.64mm
2
AWG12-10●入数:3個●寸法:ΦF:1.9mml:15.0mmL:26.5mmE:6.5mmΦD:5.6mmΦd:3.4mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、キャップ:軟質塩化ビニル
注文コード
76526398
品番
EA538MN-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●型式:5.5-15-ST●抱合範囲(単線)mm:1.82〜2.89●抱合範囲(撚線):2.63〜6.64mm
2
AWG12-10●入数:3個●寸法:ΦF:1.9mml:15.0mmL:26.5mmE:6.5mmΦD:5.6mmΦd:3.4mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、キャップ:軟質塩化ビニル
アズワン品番
65-2140-79
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表